FORSKUDT METALSAKS LIGE SNIT - 1 STK.

Art.-nr.: 48224532
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48224532
EAN/GTIN 045242503674
Producentnummer 48224532
L-nummer L00800 3712

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ergonomisk håndtag for træthedsfrit og sikkert arbejde
  • Skærekanter med mikroforsnævring for det bedste greb om emnet
  • Optimalt løftestangsforhold for lettere arbejdsforløb i tykkere materialer
  • Torsionsfjeder åbner skærekanterne automatisk under skæring for hurtigere arbejdsforløb og mindre anstrengelse
  • Forkromede, korrosionsbeskyttede skærekanter for længere levetid
  • Specielt hærdet
  • Fremstillet af legeret stål for optimal levetid
  • Låsemekanisme med én hånd
  • Kompakt design for nemmere arbejdsfremgang
  • Nemt at identificere klipperetningen på hovedet, håndtaget og farvekodning
  • Ergonomisk håndtag med blødt greb for høj brugerkomfort
  • Bladsakse: til korte, lige og formede snit
  • Ideel til små radier
  • Bøjede pladesakse: til lange kontinuerlige snit, lige eller buede snit
  • Vinkel på 45° holder brugeren væk fra det materiale, der skal skæres
  • Ekstra lang, sideværts forskudt pladesaks: til lange og lige kontinuerlige snit

Egenskab:

  • Vægt [g]: 430
  • Max. arbejdsområde for aluminium/kobber/plast: 1,0
  • Max. skæreevne i aluminium [mm]: 1,0
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 1,0
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Lige forskudt saks
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 1,0

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven