METALSAKS MED HØJRE SNIT - 1 STK.

Art.-nr.: 48224520
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 48224520
    EAN/GTIN 045242503636
    Producentnummer 48224520
    L-nummer L00800 3751

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ergonomisk håndtag for træthedsfrit og sikkert arbejde
    • Skærekanter med mikroforsnævring for det bedste greb om emnet
    • Optimalt løftestangsforhold for lettere arbejdsforløb i tykkere materialer
    • Torsionsfjeder åbner skærekanterne automatisk under skæring for hurtigere arbejdsforløb og mindre anstrengelse
    • Forkromede, korrosionsbeskyttede skærekanter for længere levetid
    • Specielt hærdet
    • Fremstillet af legeret stål for optimal levetid
    • Låsemekanisme med én hånd
    • Kompakt design for nemmere arbejdsfremgang
    • Nemt at identificere klipperetningen på hovedet, håndtaget og farvekodning
    • Ergonomisk håndtag med blødt greb for høj brugerkomfort
    • Bladsakse: til korte, lige og formede snit
    • Ideel til små radier
    • Bøjede pladesakse: til lange kontinuerlige snit, lige eller buede snit
    • Vinkel på 45° holder brugeren væk fra det materiale, der skal skæres
    • Ekstra lang, sideværts forskudt pladesaks: til lange og lige kontinuerlige snit

    Egenskab:

    • Vægt [g]: 430
    • Max. arbejdsområde for aluminium/kobber/plast: 1,0
    • Max. skæreevne i aluminium [mm]: 1,0
    • Max. Snitdybde i stål [mm]: 1,0
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Højre luftfartsskruesaks
    • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 1,0

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven