Markeringsmærke sort -LP -1stk

Art.-nr.: 48223731
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
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
Produkttype Permanentmarker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48223731
EAN/GTIN 045242363384
Producentnummer 48223731
L-nummer L00800 3573

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Resistent akrylfiberspids
  • Til mærkning af ru, snavsede eller støvede overflader
  • Metalcylinder
  • Markør med ventilmekanisme
  • Resistent akrylfiberspids egnet til mærkning ved overfladetemperaturer fra -10 til +145 °C
  • Ideal til mærkning af mørke overflader
  • Kan bruges på ru, til mærkning af snavsede eller støvede overflader
  • Til mærkning af beton, sorte rør, aluminium, plast, stål, rustfrit stål eller gummi
  • Tørrer på 10 sekunder
  • Vand- og UV-resistent
  • Mærkningen holder i op til 6 måneder
  • Metalcylinder, ideel til brug på byggepladser
  • Xylenfri maling
  • Brugsanvisninger: Åbn ikke hætten i første omgang, og ryst kraftigt
  • Fjern derefter hætten fra markøren, og pump op og ned, indtil spidsen er fyldt med lak

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Liquid Paint Marker - Sort

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven