426 a teststifter med gevind og øje 1.100 mm

Art.-nr.: 4821012
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
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4821012
EAN/GTIN 4059192040123
Producentnummer 4821012
L-nummer L40090 596

Betegnelse

Udførelse:

  • Til ophængning over prøveemnet
  • Sæt består af 3 teststifter
  • Fremstillingstolerance ± 0,5 ?m
  • Teststiftlængde: 32 mm

Beskrivelse:

426 A Gevindprøvestift
  • Diameter i mm: 1.1
  • Produktionstolerance +/-: 0.5µm

Egenskab:

  • Anvendelse: Til bestemmelse af stigningsdiameteren på udvendige gevind ved hjælp af tretrådsmetoden
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produktnavn: Gevindprøvepind
  • Produkttype: 426 A
  • Dimension D: 1.1 mm
  • Diameter i mm: 1.1 mm
  • Fremstillingstolerance +/-: 0.5 µm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven