GD-DH 0.718-10D-I1-09 Gundrills med trekantede skær med 3 spåndelende skærekanter og en visker til høj huloverfladekvalitet

Art.-nr.: 4820503
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4820503
EAN/GTIN 7291075355079
Producentnummer 4820503
L-nummer L24020 292

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 0,718 ″, samlet længde (OAL) 11,458 ″, brugbar længde (LU) 7,6 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,718″
  • Decimalækvivalent: 0,718″
  • Funktionel længde (LF): 9,13″
  • Længdegruppe: 10xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): TOGT 09..
  • Samlet længde (OAL): 11,458″
  • Sanklængde (LS): 2,21″
  • Brugbar længde (LU): 7,6″

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven