426 med holderpar 0.290 mm styrehul 6.35 mm

Art.-nr.: 4820355
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4820355
EAN/GTIN 4059192039936
Producentnummer 4820355
L-nummer L40080 3876

Betegnelse

Udførelse:

  • Til bestemmelse af stigningsdiameteren på udvendige gevind ved hjælp af tretrådsmetoden
  • I forbindelse med mikrometre, indikerende måleinstrumenter eller målemaskiner
  • Holderpar består af en holder med 1 prøvestift og en anden holder med 2 prøvestifter
  • Holder matforkromet, med snapring til drejelig fastholdelse på målespindler på måleinstrumenter
  • Hærdede, lappede prøvestifter. Monteret i holderen med sidespil, derfor kraftfri kontakt med gevindflanker
  • Fremstillingstolerance ± 0,5 ?m
  • Monteringshul 6,35 mm = 1/4″ og 8 mm på forespørgsel)
  • Til gevind med en udvendig diameter på op til 95 mm

Beskrivelse:

426 M Gevindprøvestifter, par holdere
  • Diameter i mm: 0,29
  • Hylsterboring: 6,35 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produktnavn: Gevindprøvestifter, par holdere
  • Monteringshul: 6,35 mm
  • Tilbehørskategorier (eShop): 426 M Teststifter med gevind i holdere
  • Produkttype: 426 M
  • Diameter i mm: 0.29 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven