426 med holderpar 0.170 mm styrehul 6.5 mm

Art.-nr.: 4820132
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4820132
EAN/GTIN 4059192039684
Producentnummer 4820132
L-nummer L40110 266

Betegnelse

Udførelse:

  • Til bestemmelse af stigningsdiameteren på udvendige gevind ved hjælp af tretrådsmetoden
  • I forbindelse med mikrometre, indikerende måleinstrumenter eller målemaskiner
  • Holderpar består af en holder med 1 prøvestift og en anden holder med 2 prøvestifter
  • Holder matforkromet, med snapring til drejelig fastholdelse på målespindler på måleinstrumenter
  • Hærdede, lappede prøvestifter. Monteret i holderen med sidespil, derfor kraftfri kontakt med gevindflanker
  • Fremstillingstolerance ± 0,5 ?m
  • Monteringshul 6,35 mm = 1/4″ og 8 mm på forespørgsel)
  • Til gevind med en udvendig diameter på op til 95 mm

Beskrivelse:

426 M Gevindprøvestifter, par holdere
  • Diameter i mm: 0,17
  • Hylsterboring: 6,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produktnavn: Gevindprøvestifter, par holdere
  • Monteringshul: 6,5 mm
  • Tilbehørskategorier (eShop): 426 M Teststifter med gevind i holdere
  • Produkttype: 426 M
  • Dimension D: 0.17 mm
  • Diameter i mm: 0.17 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven