426 med holderpar 0.390 mm styrehul 7.5 mm

Art.-nr.: 4820016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
    Produkttype Prøvestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4820016
    EAN/GTIN 4059192039356
    Producentnummer 4820016
    L-nummer L40110 610

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Til bestemmelse af stigningsdiameteren på udvendige gevind ved hjælp af tretrådsmetoden
    • I forbindelse med mikrometre, indikerende måleinstrumenter eller målemaskiner
    • Holderpar består af en holder med 1 prøvestift og en anden holder med 2 prøvestifter
    • Holder matforkromet, med snapring til drejelig fastholdelse på målespindler på måleinstrumenter
    • Hærdede, lappede prøvestifter. Monteret i holderen med sidespil, derfor kraftfri kontakt med gevindflanker
    • Fremstillingstolerance ± 0,5 ?m
    • Monteringshul 6,35 mm = 1/4″ og 8 mm på forespørgsel)
    • Til gevind med en udvendig diameter på op til 95 mm

    Beskrivelse:

    426 M Gevindprøvestifter, par holdere
    • Diameter i mm: 0,39
    • Hylsterboring: 7,5 mm

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
    • Navn på produktgruppe: MarGage
    • Produktnavn: Gevindprøvestifter, par holdere
    • Monteringshul: 7,5 mm
    • Tilbehørskategorier (eShop): 426 M Teststifter med gevind i holdere
    • Produkttype: 426 M
    • Dimension D: 0.39 mm
    • Diameter i mm: 0.39 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven