426 MS sæt med teststifter med 18 holderpar (8.0)

Art.-nr.: 4820002
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4820002
EAN/GTIN 4059192039264
Producentnummer 4820002
L-nummer L40080 2076

Betegnelse

Udførelse:

  • Sæt med gevindprøvestifter i holdere bestående af 18 par 426 M
  • Diameter 0,17 - 3,2 mm
  • Leveres i trækasse
  • Til gevind med en udvendig diameter på op til 95 mm

Beskrivelse:

  • 426 MS prøvestifter med gevind, sæt 0,17 - 3,2 mm, placeringshul: 8,0 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produktnavn: Sæt med gevindprøvestifter
  • Monteringshul: 8,0 mm
  • Produkttype: 426 MS
  • Tilbehørskategorier (eShop): 426 M Teststifter med gevind i holdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven