426 MS gevindprøvestifter sæt med 18 holderpar (7.5)

Art.-nr.: 4820000
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
Produkttype Prüfstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4820000
EAN/GTIN 4059192039257
Producentnummer 4820000
L-nummer L40110 33

Betegnelse

Udførelse:

  • Sæt med gevindprøvestifter i holdere bestående af 18 par 426 M
  • Diameter 0,17 - 3,2 mm
  • Leveres i trækasse
  • Til gevind med en udvendig diameter på op til 95 mm

Beskrivelse:

426 MS gevindsæt med teststifter, 0.17-3,2 mm, styrehul: 7,5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven