Målekæber, par med cylindrisk ansats 16 mm

Art.-nr.: 481900 16
Sæt pris 2 styk (DKK 1110,04 / 1 styk)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Ansats-⌀ pr. kæbepar (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ansats-⌀ pr. kæbepar 16 mm
Største måledybde 20 mm
Bredde 9 mm
Højde 9 mm
Hel længde 55 mm
Produkttype Måleben

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 481900 16
EAN/GTIN 4030489220947

Betegnelse

Udførelse:

Målekæbe med cylindrisk ansats DIN 861 blad 2 til indvendig og udvendig måling og som indstillingshjælp.

Bemærk:

Målekæbe med bred flade til indvendige måleapparater fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven