Målekæber, par med cylindrisk ansats 10 mm

Art.-nr.: 481900 10
Sæt pris 2 styk (DKK 964,76 / 1 styk)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Ansats-⌀ pr. kæbepar (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Ansats-⌀ pr. kæbepar 10 mm
    Største måledybde 15 mm
    Bredde 9 mm
    Højde 9 mm
    Hel længde 50 mm
    Produkttype Måleben

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 481900 10
    EAN/GTIN 4030489220930

    Betegnelse

    Udførelse:

    Målekæbe med cylindrisk ansats DIN 861 blad 2 til indvendig og udvendig måling og som indstillingshjælp.

    Bemærk:

    Målekæbe med bred flade til indvendige måleapparater fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven