GD-DH 20.00-25D-M32-09 Dybhulsbor til brug på bearbejdningscentre og dybhulsboremaskiner

Art.-nr.: 4818127
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TRI-DEEP
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4818127
    EAN/GTIN 7291075354287
    Producentnummer 4818127
    L-nummer L24020 509

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 20 mm, samlet længde (OAL) 633 mm, effektiv længde (LU) 528,2 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 20 mm
    • Funktionel længde (LF) 570 mm
    • L/D-område 25xD
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) TOGT 09..
    • Samlet længde (OAL) 633 mm
    • Skaftets længde (LS) 60 mm
    • Effektiv længde (LU) 528,2 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven