Træboremaskine SHOCKWAVE borebit 22x460mm-1 stk.

Art.-nr.: 48136762
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
    Produkttype Spiralbor-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 48136762
    EAN/GTIN 045242519033
    Producentnummer 48136762
    L-nummer L00800 1650

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til brug med alle (batteridrevne) skruetrækkere og (batteridrevne) slagnøgler
    • Boring af huller med en slagnøgle kræver kun en lille indsats og kan udføres med én hånd
    • Arbejde på stiger eller over hovedet er derfor mere sikkert
    • En særlig zonehærdningsproces giver boret et ekstra hårdt skaft, en perfekt fleksibel spiral til torsionsoverførsel og en stabil borespids for langvarig stabilitet, selv ved brug med slagnøgler
    • Det nye Milwaukee™ specialskærehoved er ideelt egnet til brug med slagnøgler på grund af den hærdede gevindspids og hovedskærekant
    • Den optimale 20°-vinkel muliggør hurtig spånfjernelse samt kontinuerlig selvfremføring
    • Den polerede og pulverlakerede spiral sikrer optimal spåntransport og højere borefremføring
    • Fræsemærker fjernes i efterbehandlingsprocessen, så overfladen bliver meget jævn
    • Lewis-spiralen er optimal til hurtig spåntransport på grund af den store, brede spiral
    • De slebne skærekanter er ideelle til ren boring
    • Skærekanter, der kan slibes
    • Med 7/16˝-monteringsskaft, der er egnet til brug med 1/2 slagskruetrækkere (adapter 48660061 påkrævet)
    • Velegnet til hårdt træ og blødt træ, vådt eller behandlet træ, krydsfiner, spånplader, WPC-træ, limet træ, tropisk træ som bongossi, iroko eller teak

    Egenskab:

    • Arbejdslængde [mm]: 395
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: IAD 22 x 460 - 1 stk
    • Akselmontering: ⁷⁄₁₁₆˝ Hex
    • Standardudstyr: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven