Forlænger til kraftmåler 75-100 mm

Art.-nr.: 481348 75-100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til måleområde 75 mm - 100 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 481348 75-100
EAN/GTIN 4045197286802
Producentnummer 481348 75-100

Betegnelse

Fordel:

Mikrometerskruer >25 mm kan kontrolleres med en fastskrueenhed.

Passer til:

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven