Semi-fleksibel sonde ∙ 3,9 mm ⌀ ⌀

Art.-nr.: 4812N-1F
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
    Produkttype Endoskop

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4812N-1F
    EAN/GTIN 4000896187096
    Producentnummer 4812N-1F
    L-nummer L60140 3497

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 3,9 mm
    • Kameraets synsretning: Lige ud (set forfra)
    • Lyskilde: 3 dæmpbare lysdioder
    • Prober med forbedret tilslutning (4812N) i forbindelse med konsoller i sæt 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
    • Betragtningsvinkel: 56 grader
    • Dybdeskarphed: 10-60 mm
    • Opløsning: QVGA (320 x 240 pixel)
    • Sondelængde: 1000 mm
    • Vægt: 220 g
    • Mål / længde: 1000 mm
    • Diameter: 3,9 mm
    • Nettovægt (kg): 0,11 kg
    • Temperaturområde: 0 - 55 grader

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven