Sonde til videoboreskop

Art.-nr.: 4812-21S
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
    Produkttype Sonde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4812-21S
    EAN/GTIN 4000896237623
    Producentnummer 4812-21S
    L-nummer L60140 5255

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Forbedrede detaljer
    • Optimalt tilpasset til basisenheden 4812-21
    • 5,5 mmmikrolinse
    • Semi-fleksibel probe
    • Frontkamera: 0 grader
    • Betragtningsvinkel: 56 grader
    • Dybdeskarphed: 10-60 mm
    • 4x LED lyskilde
    • Kompatibilitet med basisenheden 4812-21
    • Opløsning: VGA (640 x 480 pixel)
    • Billedformat: JPEG
    • Video format: MOV
    • Komprimeringsformat: H,264
    • Driftstemperatur: -10 oC til 60 oC
    • Probebeskyttelse: IP67 (når tilsluttet)
    • 1 m probekabel
    • Mål / længde: 1000 mm
    • Diameter: 5,5 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven