HD-endoskopsæt med front- og sidekamera, ⌀ 4,9 mm

Art.-nr.: 4812-11/5FS
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
Artikelnummer 4812-11/5FS
EAN/GTIN 4000896249572
Producentnummer 4812-11/5FS
L-nummer L60140 5766

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Diagnose og dokumentation af hulrum til vurdering af skader
  • Forbedrede detaljer med HD-kamera
5-delt sæt i plastkasse:
  • Basisenhed 4812-11G.
  • HD probe 4812-11FS
  • SD-kort 32GB
  • Mikro HDMI-kabel (A til D) 1,8 m.
  • USB-C kabel (A til C) 1 m.
  • USB-C kabel (A til C) 1 m.
  • Lysboost og indbygget refleksionsreduktion
  • Lyskilde: 5 dæmpbare lysdioder for optimal belysning
  • Optagelser i forskellige tidssløjfer er valgfri
  • Zoom: 1,5x og 2x
  • Billedformat (JPG): 1920 x 1080 pixel
  • Videoformat (MP4): 1920 x 1080 pixel
  • Spejling af kamerabilledet
  • Negativ repræsentation af kamerabilledet
  • Dataoverførsel: USB-C..
  • Videoudgang: Mikro-HDMI
  • Driftstemperatur: 10 til 50 grader
  • Luftfugtighed ved drift op til 90 % (ikke-kondenserende)
  • IP-beskyttelsesklasse (basisenhed): IP54
  • USB-interface kan bruges som strømkilde, når der ikke er installeret batterier
  • Kompatibel med HAZET HD prober 4812-11FS og 4812-23AF
  • Strømkilde: 4 x AA batteri
  • Vægt: 370 gram uden batterier
  • Mål (L x B x H): 276 x 123 x 54 mm
  • Kompakt design
  • Nem håndtering
  • Øje på batterirummet til montering af håndledsrem (faldsikring)
  • Gevind til montering af en trepolforskruning (1/4″)
  • Knappen Nulstil
  • Automatisk slukkefunktion 3-vejs justerbar
  • Optag videoer (MOV-format) og fotos (JPEG-format)
  • Billedformat: JPG, 1920 x 1080 pixels med valgfrit tidsstempel
  • Videoformat: MP4, 1920 x 1080 pixel med valgfrit tidsstempel
  • der kan indstilles 29 forskellige menusprog
  • Brug systemet som kortlæser/kamera via USB-tilslutning til PC
    -software i Download
  • Kompatibel med HAZET HD prober 4812-11FS og 4812-23AF
  • Plastkasse
  • Antal værktøjer: 5

Leveringsomfang:

  • 4812-11FS
  • 4812-11G

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven