Stålmåleklods Toleranceklasse 1 1,48 mm

Art.-nr.: 481050 1,48
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 59,60 DKK /stk.
  • 172,84 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN EN ISO 3650
Nom. mål 1,48 mm
Toleranceklasse 1
Materiale legeret specialstål, hærdet og afspændt
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 481050 1,48
EAN/GTIN 4045197209801
Producentnummer 481050 1,48

Betegnelse

Udførelse:

Alle måleklodser er mærkede med individuelt identifikations-nr.
I specielt legeret, omhyggeligt hærdet og afspændt specialstål.
Str. 0,5 til 10 − tværsnit = 30×9 mm.
Str. 11 til 500 − tværsnit = 35×9 mm.
Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og referencelærer og til indstilling af længdemålere samt til det normale arbejde i målerummet.
Udførelse i øvrigt som nr. 480450.

Bemærk:

Flere nominelle mål fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Stålmåleklods Toleranceklasse 1 1,48 mm

Stålmåleklods Toleranceklasse 1 1,48 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
188,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
379,94  DKK
plus moms plus fragt
Nom. mål 1,48 1,48
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Testprotokol Producentens testrapport
Toleranceklasse 1 0
Materiale legeret specialstål, hærdet og afspændt legeret specialstål, hærdet og afspændt
Produkttype Måleklods Måleklods

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven