Stålmåleklods Toleranceklasse 1 1,14 mm

Art.-nr.: 481050 1,14
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 166,13 DKK /stk.
  • 57,36 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN EN ISO 3650
    Nom. mål 1,14 mm
    Toleranceklasse 1
    Materiale legeret specialstål, hærdet og afspændt
    Produkttype Måleklods

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 481050 1,14
    EAN/GTIN 4045197209467
    Producentnummer 481050 1,14

    Betegnelse

    Udførelse:

    Alle måleklodser er mærkede med individuelt identifikations-nr.
    I specielt legeret, omhyggeligt hærdet og afspændt specialstål.
    Str. 0,5 til 10 − tværsnit = 30×9 mm.
    Str. 11 til 500 − tværsnit = 35×9 mm.
    Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og referencelærer og til indstilling af længdemålere samt til det normale arbejde i målerummet.
    Udførelse i øvrigt som nr. 480450.

    Bemærk:

    Flere nominelle mål fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Stålmåleklods Toleranceklasse 1 1,14 mm

    Stålmåleklods Toleranceklasse 1 1,14 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    66 styk på lager
    189,97  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres på 3-4 uger
    0 styk på lager
    371,01  DKK
    plus moms plus fragt
    Nom. mål 1,14 1,14
    Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
    Testprotokol Producentens testrapport
    Toleranceklasse 1 0
    Materiale legeret specialstål, hærdet og afspændt legeret specialstål, hærdet og afspændt
    Produkttype Måleklods Måleklods

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven