{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Jmenovitý rozměr | 0,5 mm | |
Toleranční třída | 1 | |
Materiál | legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí | |
Druh produktu | Koncová měrka |
Artikelnummer | 481050 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197209221 | |
Producentnummer | 481050 0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Stålmåleklods Toleranceklasse 1, Nom. mål: 0,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager
224,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1 712,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
982,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager
434,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Jmenovitý rozměr | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |||
Toleranční třída | 1 | 0 | 1 | 2 |
Materiál | legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí | legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí |
Druh produktu | Koncová měrka | Koncová měrka | Koncová měrka | Koncová měrka |