Stålmåleklods Toleranceklasse 0 1,35 mm

Art.-nr.: 481030 1,35
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 59,60 DKK /stk.
  • 172,84 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN EN ISO 3650
Nom. mål 1,35 mm
Toleranceklasse 0
Materiale legeret specialstål, hærdet og afspændt
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 481030 1,35
EAN/GTIN 4045197208750
Producentnummer 481030 1,35

Betegnelse

Udførelse:

Alle måleklodser er mærkede med individuelt identifikations-nr.
Str. 0,5 op til 10 − tværsnit = 30×9 mm.
Str. 11 op til 500 − tværsnit = 35×9 mm.
I specielt legeret, omhyggeligt hærdet og afspændt specialstål.
Toleranceklasse 0 som grundmål til kontrol af arbejdsmål. Til indstilling af måleapparater med meget høj nøjagtighed. Inkl. sammenlignelig producenttestprotokol.

Bemærk:

Flere nominelle mål fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Stålmåleklods Toleranceklasse 0 1,35 mm

Stålmåleklods Toleranceklasse 0 1,35 mm

på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
379,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
188,33  DKK
plus moms plus fragt
Nom. mål 1,35 1,35
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Testprotokol Producentens testrapport
Toleranceklasse 0 1
Materiale legeret specialstål, hærdet og afspændt legeret specialstål, hærdet og afspændt
Produkttype Måleklods Måleklods

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven