Justerbar tang forkromet 412 mm

Art.-nr.: 481.40
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 481.40
EAN/GTIN 3148511788189
Producentnummer 481.40
L-nummer L60130 2466

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Lige, savtakkede kæber
  • Rillede kæber
  • 11-vejs justerbar via praktisk trykknap
  • Spændvidde: 105 mm
  • Forkromet, med PVC-belægning.

Egenskab:

  • B [mm]: 56
  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 102
  • L [mm]: 412
  • L1 [mm]: 90
  • [kg]: 1,10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven