GD-DH 11.50-25D-M20-06 Gundrills med vendbare skær med enkelt spåndelende skærkant og en visker til høj huloverfladekvalitet

Art.-nr.: 4808311
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TRI-DEEP
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4808311
    EAN/GTIN 7291075483055
    Producentnummer 4808311
    L-nummer L24020 501

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 11,5 mm, effektiv længde (LU) 301,8 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 11,5 mm
    • Funktionel længde (LF) 329 mm
    • L/D-område 25xD
    • Skaftets længde (LS) 50 mm
    • Effektiv længde (LU) 301,8 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven