GD-DH 16.50-10D-M25-08-N Dybhulsbor til brug på bearbejdningscentre og dybhulsboremaskiner

Art.-nr.: 4805712
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4805712
EAN/GTIN 7291075354140
Producentnummer 4805712
L-nummer L24020 418

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 16,5 mm, samlet længde (OAL) 267,2 mm, effektiv længde (LU) 172,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 209 mm
  • L/D-område 10xD
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) TOGT 08..
  • Samlet længde (OAL) 267,2 mm
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 172,2 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven