417 C/1 parallelmåleklods 1,15 mm, keramik

Art.-nr.: 4804234
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4804234
EAN/GTIN 4059192035655
Producentnummer 4804234
L-nummer L40080 3637

Betegnelse

Udførelse:

Keramiske fordele:
  • Deideelle egenskaber ved Mahrs keramiske måleklodser giver en enorm fleksibilitet i praksis. Keramiske måleklodser kan bruges uden begrænsninger både i målerum og under barske værkstedsforhold
  • Let at håndtere. Af alle målestoksmaterialer er keramik det nemmeste at rengøre i enhver henseende: gode push-on-egenskaber, ingen korrosion, ingen smøring nødvendig, lav vægt og ridsefast
  • Ufølsom over for slag eller brud. Hvis målefladerne bliver beskadiget af ridser eller kanterne af stød, sker der praktisk talt intet materialetab. Skubbeevnen bevares derfor
  • Ekstremt slidstærk. Længste levetid og højeste stabilitet af alle materialer i den nuværende måleteknologi. Betydeligt længere overvågningsintervaller for testudstyr muligt
  • Korrosionsbestandig. Selv uden beskyttelsesforanstaltninger er keramik meget modstandsdygtig over for baser, syrer, olie, slibevand og andre aggressive medier
  • Udvidelseskoefficient svarende til stål. Dette muliggør ubegrænset brug i produktionen og i laboratoriet, selv under ugunstige temperaturforhold
  • Ikke-magnetiserbar. Keramik er antistatisk, antimagnetisk og ikke-ledende. Det tiltrækker ikke støv eller snavs og kan uden problemer bruges i nærheden af magnetfelter

Beskrivelse:

417 C/1 Parallelmål keramik
  • Toleranceklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal dimension: 1,15 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelse: Toleranceklasse 1 Til høje krav til nøjagtighed. Som sammenligningsmåleblok til målerummet. Til udførelse af særligt nøjagtige målinger. Til indstilling af indikerende måleinstrumenter. Til kontrol af nøjagtige målere.
  • Produktnavn: Parallel måleblok keramik
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 417 C/1
  • Tværsnit (mm): 30 x 9
  • Nominel dimension: 1.15 mm
  • Toleranceklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven