417 C/0 parallelmåleklods 100,00 mm, keramik

Art.-nr.: 4804129
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nom. mål 100 mm
Toleranceklasse 0
Materiale Keramik
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4804129
EAN/GTIN 4059192035396
Producentnummer 4804129
L-nummer L40110 211

Betegnelse

Udførelse:

Keramiske fordele:
  • Deideelle egenskaber ved Mahrs keramiske måleklodser giver en enorm fleksibilitet i praksis. Keramiske måleklodser kan bruges uden begrænsninger både i målerum og under barske værkstedsforhold
  • Let at håndtere. Af alle målestoksmaterialer er keramik det nemmeste at rengøre i enhver henseende: gode push-on-egenskaber, ingen korrosion, ingen smøring nødvendig, lav vægt og ridsefast
  • Ufølsom over for slag eller brud. Hvis målefladerne bliver beskadiget af ridser eller kanterne af stød, sker der praktisk talt intet materialetab. Skubbeevnen bevares derfor
  • Ekstremt slidstærk. Længste levetid og højeste stabilitet af alle materialer i den nuværende måleteknologi. Betydeligt længere overvågningsintervaller for testudstyr muligt
  • Korrosionsbestandig. Selv uden beskyttelsesforanstaltninger er keramik meget modstandsdygtig over for baser, syrer, olie, slibevand og andre aggressive medier
  • Udvidelseskoefficient svarende til stål. Dette muliggør ubegrænset brug i produktionen og i laboratoriet, selv under ugunstige temperaturforhold
  • Ikke-magnetiserbar. Keramik er antistatisk, antimagnetisk og ikke-ledende. Det tiltrækker ikke støv eller snavs og kan uden problemer bruges i nærheden af magnetfelter

Beskrivelse:

417 C/0 Parallelmål keramik
  • Toleranceklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal størrelse: 100 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelse: Toleranceklasse 0 Til de højeste krav til nøjagtighed. Til brug som hovedmål i målelaboratorier og præcisionsmålerum, hvor andre måleblokke og meget præcist måleudstyr kalibreres;
  • Produktnavn: Parallel måleblok keramik
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 417 C/0
  • Tværsnit (mm): 35 x 9
  • Nominel dimension: 100 mm
  • Toleranceklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven