417 C/0 tolerance for parallelle endemål klasse 0 1.07 mm fremstillet af keramik med kalibrering

Art.-nr.: 4804026KAL
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nom. mål 1,07 mm
Toleranceklasse 0
Materiale Keramik
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4804026KAL
EAN/GTIN 4059192034368
Producentnummer 4804026KAL

Betegnelse

Beskrivelse:

417 C/0 keramisk toleranceklasse med parallelle slutmål
: 0
din en ISO 3650
nominelle mål: 1,07 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven