417/1 parallelmåleklods 243,50 mm, stål

Art.-nr.: 4803180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nom. mål 243,5 mm
Toleranceklasse 1
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4803180
EAN/GTIN 4059192032753
Producentnummer 4803180
L-nummer L40110 498
Producent MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

417/1 Parallelmål i stål
  • Toleranceklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal dimension: 243,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelse: Toleranceklasse 1 Til høje krav til nøjagtighed. Som sammenligningsmåleblok til målerummet. Til udførelse af særligt nøjagtige målinger. Til indstilling af indikerende måleinstrumenter. Til kontrol af nøjagtige målere.
  • Produktnavn: Måleblok i stål
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 417/1
  • Nominel dimension: 243.5 mm
  • Toleranceklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven