Rørformede håndtag størrelse2 L.610 mm

Art.-nr.: 48030002
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48030002
EAN/GTIN 4018754031566
Producentnummer 48030002
L-nummer L60010 1392

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til nr. 5 trækringnøgle

Egenskab:

  • d: 22 mm
  • Gr.: 2
  • Længde [mm): 610 mm
  • Vægt: 1562 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1 1/4–1 11/16 ″
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 32–42 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven