• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 1, Antal måleklodser: 8

Art.-nr.: 480300 8
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.214,33 DKK /stk.
  • 2.026,37 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal måleklodser Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse 1
Hårdhed 65 HRC - 67 HRC
Materiale ældet specialstål
Antal måleklodser 8
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 480300 8
EAN/GTIN 4946368217055
Producentnummer 516-116-10
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

I nøje udvalgt, ældet specialstål. Meget slidstærk pga. kontrolleret hårdhed (HV 800 ). Omhyggeligt hærdet og håndslebet. Kanterne er let brudte. Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål: Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.
Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og referencelærer og til indstilling af længdemålere samt til det normale arbejde målerummet.
Sæt med lange mål, 25 - 200 mm i trin på 25 mm.

Indhold:

Trindeling 25,0: 8 stk. 25 − 200 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven