417/2 parallelmåleklods 200,00 mm, stål

Art.-nr.: 4801542
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nom. mål 200 mm
Toleranceklasse 2
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4801542
EAN/GTIN 4059192032517
Producentnummer 4801542
L-nummer L40090 492

Betegnelse

Beskrivelse:

417/2 Parallelmål stål
  • Toleranceklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal dimension: 200 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelse: Toleranceklasse 2 ; Til arbejdsmål af kvalitet IT 6 og IT 7. Til indstilling af indikerende måleinstrumenter. Til kontrol af præcise dimensioner ved konstruktion af fiksturer;
  • Produktnavn: Måleblok i stål
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 417/2
  • Tværsnit (mm): 35 x 9
  • Nominel dimension: 200 mm
  • Toleranceklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven