417/2 parallel endedimension toleranceklasse 2 10.00 mm fremstillet af stål med DAkkS kalibrering

Art.-nr.: 4801499DKS
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN EN ISO 3650
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN EN ISO 3650
Nom. mål 10 mm
Toleranceklasse 2
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4801499DKS
EAN/GTIN 4059192032081
Producentnummer 4801499DKS

Betegnelse

Beskrivelse:

417/2 toleranceklasse for stål med parallelle dimensioner
: 2
din en ISO 3650
nominelle mål: 10 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven