417/2 parallelmåleklods 1,50 mm, stål

Art.-nr.: 4801478
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
    Produkttype Måleklods

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4801478
    EAN/GTIN 4059192031879
    Producentnummer 4801478
    L-nummer L40090 480

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    417/2 Parallelmål stål
    • Toleranceklasse: 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Nominal dimension: 1,5 mm

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Anvendelse: Toleranceklasse 2 ; Til arbejdsmål af kvalitet IT 6 og IT 7. Til indstilling af indikerende måleinstrumenter. Til kontrol af præcise dimensioner ved konstruktion af fiksturer;
    • Produktnavn: Måleblok i stål
    • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
    • Navn på produktgruppe: MarGage
    • Produkttype: 417/2
    • Tværsnit (mm): 30 x 9
    • Toleranceklasse: 2
    • Nominel dimension: 1.5 mm

    Norm:

    DIN EN ISO 3650

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven