417/2 parallel endedimension toleranceklasse 2 1.38 mm fremstillet af stål med DAkkS kalibrering

Art.-nr.: 4801466DKS
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nom. mål 1,38 mm
Toleranceklasse 2
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4801466DKS
EAN/GTIN 4059192031756
Producentnummer 4801466DKS

Betegnelse

Beskrivelse:

417/2 toleranceklasse for stål med parallelle dimensioner
: 2
din en ISO 3650
nominelle mål: 1,38 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven