417/2 parallelmåleklods 1,01 mm, stål

Art.-nr.: 4801429
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
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4801429
EAN/GTIN 4059192031381
Producentnummer 4801429
L-nummer L40080 2580

Betegnelse

Beskrivelse:

417/2 Parallelmål stål
  • Toleranceklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal dimension: 1,01 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelse: Toleranceklasse 2 ; Til arbejdsmål af kvalitet IT 6 og IT 7. Til indstilling af indikerende måleinstrumenter. Til kontrol af præcise dimensioner ved konstruktion af fiksturer;
  • Produktnavn: Måleblok i stål
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 417/2
  • Tværsnit (mm): 30 x 9
  • Toleranceklasse: 2
  • Nominel dimension: 1.01 mm

Norm:

DIN EN ISO 3650

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven