417/1 parallelmåleklods 1,41 mm, stål

Art.-nr.: 4801269
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nom. mål 1,41 mm
Toleranceklasse 1
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4801269
EAN/GTIN 4059192030346
Producentnummer 4801269
L-nummer L40080 3546

Betegnelse

Beskrivelse:

417/1 Parallelmål stål
  • Toleranceklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal dimension: 1,41 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelse: Toleranceklasse 1 Til høje krav til nøjagtighed. Som sammenligningsmåleblok til målerummet. Til udførelse af særligt nøjagtige målinger. Til indstilling af indikerende måleinstrumenter. Til kontrol af nøjagtige målere.
  • Produktnavn: Måleblok i stål
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 417/1
  • Tværsnit (mm): 30 x 9
  • Nominel dimension: 1.41 mm
  • Toleranceklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven