Sabelsavklinge metal TORCH, 230 x 2,5 mm

Art.-nr.: 48005713
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005713
EAN/GTIN 045242083046
Producentnummer 48005713
L-nummer L01490 14

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust 1,06 mm tyk klinge til præcise snit
  • Optimeret tandgeometri og bi-metal-kvalitet med 8 % kobolt sikrer bedre skærehastighed og længere levetid
  • Torch: - 1,06 mm tyk savklinge til præcise snit i metalplader og rør
  • 25 mm høj frem- og tilbagegående savklinge for optimeret stabilitet og reduceret vibration

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 4 - 10
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: TORCH 230 x 10 Tpi - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven