Savbænk B. WRECKER 150x7/11-5pc

Art.-nr.: 48005701
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005701
EAN/GTIN 045242082476
Producentnummer 48005701
L-nummer L01490 133

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt stærk: 1,60 mm klingetykkelse gør savklingen ekstremt robust og stabil
  • Bi-metalkonstruktion: lang levetid og meget god skæreydelse
  • Hurtig: aggressiv tandgeometri for forbedret spåndannelse og hurtigere skæring
  • Afvanceret design: ideel til neddykket skæring og savning på svært tilgængelige steder

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 4 - 10
  • Pakningsindhold: 5
  • Produktvariant: WRECKER 150 x 7/11 Tpi - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven