Savbænk B. 150x10/14-5pc

Art.-nr.: 48005292
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005292
EAN/GTIN 045242350490
Producentnummer 48005292
L-nummer L01490 9

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Matrix II HSS-tænder med 8 % kobolt
  • Bimetaldesign for de hurtigste snit og længste levetid
  • Universelt anvendelsesområde

Egenskab:

  • Max. Skæreevne i aluminium [mm]: 3 - 10
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 3 - 10
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: 150 x 10 / 14 Tpi - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10
  • Snitdybde: 10
  • Snitdybde: 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven