Savbænk B. TCT TORCH NITRUS 230x7-1pc

Art.-nr.: 48005262
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
    Produkttype Bajonetsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 48005262
    EAN/GTIN 045242569724
    Producentnummer 48005262
    L-nummer L01490 54

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • TORCH™-stiksavklinger med NITRUS CARBIDE™-tænder er den nye generation af hårdmetalteknologi
    • Denne specielle hårdmetal-NITRUS-blanding er designet til at holde 3x længere end tidligere hårdmetalspidsede stiksavklinger
    • TORCH®-savklinger med NITRUS CARBIDE®-teknologi er konstrueret med 7 TPI-tanding for hurtig start og rene snit, store tandmellemrum for hurtig, klar skæring og en unik hårdmetalblanding, og de udmærker sig med hensyn til standtid og skærehastighed i støbejern /SML-rør og andre tykkere metaller
    • 1,27 mm tyk klinge til præcise lige snit
    • 25 mm høj klinge for længere levetid og reduceret vibration
    • Ideal skæreydelse i alle tykke metaller og især i afløbs-, kloak- og drænrør af støbejern

    Egenskab:

    • Længde [mm]: 230
    • Max. Snitdybde i stål [mm]: 5 - 13
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: TCT TORCH NITRUS 230 x 7 - 1stk
    • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 13

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven