SAVNING SAVKLINGE TCT WRECKER 300x6-1pc

Art.-nr.: 48005243
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
    Produkttype Bajonetsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 48005243
    EAN/GTIN 045242568000
    Producentnummer 48005243
    L-nummer L01490 56

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • WRECKER®-stiksavklinge til flere materialer med hårdmetalskantede tænder skærer alt fra tykt metal til støbejern og træ med søm, hærdede skruer eller bolte
    • Op til 50 gange længere levetid sammenlignet med almindelige bi-metal-stiksavklinger
    • Tænder med hårdmetalspidser af wolframcarbid giver længere levetid og ekstrem holdbarhed i de hårdeste anvendelser
    • Optimeret til brug med batteridrevet stiksav: op til 25 % flere snit pr
    • batteriopladning sammenlignet med standard bi-metal-savklinger
    • FANG TIP® spids til hurtige nedskæringer
    • 1,27 mm tyk klinge til præcise lige snit
    • 25 mm høj klinge for øget stabilitet og reduceret vibration
    • Ideal til nedbrydning af multimaterialer (træ med søm eller bolte, støbejern og tykt metal)

    Egenskab:

    • Max. Snitdybde i stål [mm]: 5 - 13
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: TCT WRECKER 300 x 6 - 1stk
    • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 13

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven