Savbænk B. TCT WRECKER 150x6-1pc

Art.-nr.: 48005241
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005241
EAN/GTIN 045242567980
Producentnummer 48005241
L-nummer L01490 70

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WRECKER®-stiksavklinge til flere materialer med hårdmetalskantede tænder skærer alt fra tykt metal til støbejern og træ med søm, hærdede skruer eller bolte
  • Op til 50 gange længere levetid sammenlignet med almindelige bi-metal-stiksavklinger
  • Tænder med hårdmetalspidser af wolframcarbid giver længere levetid og ekstrem holdbarhed i de hårdeste anvendelser
  • Optimeret til brug med batteridrevet stiksav: op til 25 % flere snit pr
  • batteriopladning sammenlignet med standard bi-metal-savklinger
  • FANG TIP® spids til hurtige nedskæringer
  • 1,27 mm tyk klinge til præcise lige snit
  • 25 mm høj klinge for øget stabilitet og reduceret vibration
  • Ideal til nedbrydning af multimaterialer (træ med søm eller bolte, støbejern og tykt metal)

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 5 - 13
  • Pakningsindhold: 1
  • Produktvariant: TCT WRECKER 150 x 6 - 1 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 13

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven