Savbænk B. TCT AX 150x5-1pc

Art.-nr.: 48005221
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005221
EAN/GTIN 045242483716
Producentnummer 48005221
L-nummer L01490 121

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Op til 50 gange længere levetid sammenlignet med standard bi-metal-stiksavklinger
  • Tænderne med hårdmetalspids gør savklingen stabil og ekstremt holdbar i de hårdeste anvendelser
  • Skærer gennem hærdede skruer og stålelementer
  • Op til 2 gange hurtigere end almindelige bi-metal-savklinger: Aggressiv 5-TPI-tanding muliggør hurtige snit i træ med søm samt i en række forskellige byggematerialer (træ/søm/bolte/støbt jern/asfalt/tagskifer)
  • Op til 25 % flere snit pr
  • batteriopladning end med almindelige bi-metal-savklinger
  • Optimeret til brug med akku-stiksave
  • FANG TIP® dykket spids til hurtige dykker-snit
  • NAIL GUARD® spånrillebegrænser beskytter tænderne, når de rammes af søm, og forlænger værktøjets levetid
  • Afvanceret klingeform: ideel til dykker-snit og snit i trange rum
  • 1,27 mm tyk klinge for større stabilitet og lige snit
  • 25 mm høj klinge for større stabilitet og reduceret vibration
  • Ideal til at skære træ med søm eller bolte

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: TCT AX 150 x 5 - 1stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven