Sabelsavklinge metal, 230 x 1,8 mm

Art.-nr.: 48005187
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
    Produkttype Bajonetsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 48005187
    EAN/GTIN 045242082889
    Producentnummer 48005187
    L-nummer L01490 118

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Optimeret tandgeometri for hurtige snit og længere levetid
    • Biometalkvalitet med 8 % kobolt sikrer den bedste skæreydelse og levetid
    • TOUGH NECK® - prægning på monteringen styrker klingen på det svageste punkt
    • 0,90 mm tynd klinge optimal til hurtige og fleksible snit

    Egenskab:

    • Max. Skæreevne i aluminium [mm]: 3 - 10
    • Max. Snitdybde i stål [mm]: 3 - 10
    • Pakkeindhold: 5
    • Produktvariant: SM 230 x 14 Tpi - 5 stk
    • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10
    • Snitdybde: 10
    • Snitdybde: 10

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven