SAVNING SAVKLINGE 100x25-5pc

Art.-nr.: 48005185
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005185
EAN/GTIN 045242082865
Producentnummer 48005185
L-nummer L01490 18

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Optimeret tandgeometri for hurtige snit og længere levetid
  • Biometalkvalitet med 8 % kobolt sikrer den bedste skæreydelse og levetid
  • TOUGH NECK® - prægning på monteringen styrker klingen på det svageste punkt
  • 0,90 mm tynd klinge optimal til hurtige og fleksible snit

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 0,5 - 3
  • Pakningsindhold: 5
  • Produktvariant: SM 100 x 24 Tpi - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 3

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven