Sabelsavklinge metal, 100 x 1,8 mm

Art.-nr.: 48005181
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005181
EAN/GTIN 045242082827
Producentnummer 48005181
L-nummer L01490 127

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Optimeret tandgeometri for hurtige snit og længere levetid
  • Biometalkvalitet med 8 % kobolt sikrer den bedste skæreydelse og levetid
  • TOUGH NECK® - prægning på monteringen styrker klingen på det svageste punkt
  • 0,90 mm tynd klinge optimal til hurtige og fleksible snit

Egenskab:

  • Max. Skæreevne i aluminium [mm]: 3 - 10
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 3 - 10
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: SM 100 x 14 Tpi - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10
  • Snitdybde: 10
  • Snitdybde: 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven