Savsav B. 90x14-5stk

Art.-nr.: 48005162
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005162
EAN/GTIN 045242082803
Producentnummer 48005162
L-nummer L01490 110

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Optimeret tandgeometri for hurtige snit og længere levetid
  • Bimetalkvalitet med 8% kobolt sikrer den bedste skæreydelse og holdbarhed
  • TOUGH NECK - prægning på monteringen styrker bladet på det svageste punkt
  • 0,90 mm tyndt blad optimalt til hurtige og fleksible snit.

Egenskab:

  • Max. Skærekapacitet i aluminium [mm]: 1,5 - 6
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 1,5 - 6
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: SM 90 x 14 Tpi - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 6
  • Snitdybde: 6
  • Snitdybde: 6

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven