SAVNING SAVKLINGE 300x5-5pc

Art.-nr.: 48005037
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005037
EAN/GTIN 045242082711
Producentnummer 48005037
L-nummer L01490 47

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FANG TIP® spids til hurtige neddybningssnit
  • NAIL GUARD® spånrillebegrænser beskytter tænderne mod søm og forlænger værktøjets levetid
  • Stærk: 1,25 mm klingetykkelse for lang levetid
  • Ideel til fjernelse af snit i træ med søm
  • Hurtig: aggressiv 5 TPI-tandgeometri for forbedret spåndannelse og hurtigere skæring
  • Skråt savklingeform: ideel til neddybningssnit
  • Break resistant: bi-metal konstruktion gør savklinger mere bøjelige, brudsikre og derfor mere stabile

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i træ [mm]: 10 - 250
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: THIN KERF 300 mm - 5 stk
  • Snitdybde (i træ): 250

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven