SAVNING SAVKLINGE 230x5-5pc

Art.-nr.: 48005036
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005036
EAN/GTIN 045242082704
Producentnummer 48005036
L-nummer L01490 99

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FANG TIP® spids til hurtige neddybningssnit
  • NAIL GUARD® spånrillebegrænser beskytter tænderne mod søm og forlænger værktøjets levetid
  • Stærk: 1,25 mm klingetykkelse for lang levetid
  • Ideel til fjernelse af snit i træ med søm
  • Hurtig: aggressiv 5 TPI-tandgeometri for forbedret spåndannelse og hurtigere skæring
  • Skråt savklingeform: ideel til neddybningssnit
  • Break resistant: bi-metal konstruktion gør savklinger mere bøjelige, brudsikre og derfor mere stabile

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i træ [mm]: 10 - 175
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: THIN KERF 230 mm - 5 stk
  • Snitdybde (i træ): 175

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven